• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SD S-A-L90-C12-SP11 Zylindrische Schäfte (abgestuft) für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3105809
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3105809
EAN / GTIN 7291075312478
Herstellernummer 3105809
L-Nummer L24070 258

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Körperlänge (LB) 10.5 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M4x0.5, Gesamtlänge (OAL) 94 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 11 mm
  • Körperlänge (LB) 10.5 mm
  • max Körperlänge (LBX) 12.7 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M4x0.5
  • Gesamtlänge (OAL) 94 mm