FF FWX D4.00-07-1.50-08 Planfræsere med hurtig fremføring med dobbeltsidede skær med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3105249
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3105249
EAN/GTIN 7291075236750
Producentnummer 3105249
L-nummer L23980 1937

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1-1/2″, skærediameter (DC / DCX) 4″, skæring element Count (CICT) 7, navdiameter (DHUB) 3,11 ″, samlet længde (OAL) 2 ″

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 3,37″
  • Skærediameter (DC/DCX): 4″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 7
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,079″
  • Navdiameter (DHUB): 3,11″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H600 WXCU 080612T
  • Samlet længde (OAL): 2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 17 grader