FF FWX D4.00-07-1.50-08 Snelfrezen met dubbelzijdige snijplaten met 6 snijkanten

Artikelnummer: 3105249
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105249
EAN/GTIN 7291075236750
Nummer fabrikant 3105249
L-nummer L23980 1937

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 4″, Cutting item Count (CICT) 7, Hub diameter (DHUB) 3,11″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 3,37″
  • snijdiameter (DC/DCX): 4″
  • snijdiameter maximum (DCX): 4″
  • snijrichting (HAND): Rechter HAND
  • snijitem telling (CICT): 7
  • Diepte van maximale diameter van DHB (APMX): 0,079 mm mm (APB): 3,11″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): H600 WXCU 080612TW
  • totale lengte (OAL): 2″
  • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 17 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles