Frez czołowy z wysokim posuwem do dwustronnych płytek wymiennych z 6 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3105249
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3105249
EAN / GTIN 7291075236750
Numer producenta 3105249
Numer L L23980 1937

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/2″, średnica (DC/DCX): 4″, liczba elementów tnących (CICT): 7, średnica piasty (DHUB): 3.11″,długość całkowita (OAL): 2 cale

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/2″
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 3,37″
  • Średnica (DC/DCX): 4 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 4 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 7
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 079 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 3,11″
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): H600 WXCU 080612T
  • Długość całkowita (OAL): 2 cale
  • Kąt ustawienia (KAPR): 17 stopni