FF FWX D4.00-07-1.50-08 Freză frontale cu avans rapid cu plăcuță cu două fețe cu 6 muchii de tăiere

Cod articol.: 3105249
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3105249
EAN / GTIN 7291075236750
Număr producător 3105249
L-Număr L23980 1937

Descriere

Descriere:

Freză frontale cu avans rapid cu Plăcuţă cu două fețe cu 6 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3.37″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 4″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.079″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.11″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H600 WXCU 080612T
  • Lungime totală (OAL): 2″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 17 Grade