HTP D050-04-22-R-LN16 Slip-on stempler med tangentielt monterede skær og fire skærekanter.

Art.-nr.: 3105140
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANGPLUNGE
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105140
EAN/GTIN 7291075217919
Producentnummer 3105140
L-nummer L23980 2890

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstiksfræser, kropsdiameter (BD) 48 mm, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, skærekantdiameter (DC) 50 mm, antal skærekroppe (CICT) 4, skærekantlængde maks. (APMX) 3 mm, antal effektive riller, forside (ZEFF) 4, total længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 48 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Antal effektive vagina, frontal (ZEFF) 4
  • Samlet længde (OAL) 50 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGPLUNGE" Se alle