HTP LNHT 1606 ER IC910 Tangentielt fastspændte skær med 4 skærekanter til stempler

Art.-nr.: 5605584
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANGPLUNGE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5605584
EAN/GTIN 7291075218039
Producentnummer 5605584
L-nummer L23910 637

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladens længde (INSL) 16,5 mm, skærepladens tykkelse (S) 12,07 mm, skærepladens bredde (W1) 6,5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Retning (HÅND) højre / venstre
  • Skæreskærets længde (INSL) 16,5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 12,07 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,5 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "TANGPLUNGE" Se alle