HTP D050-04-22-R-LN16 Shell Mill Plungers Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges

Artikelnummer: 3105140
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGPLUNGE
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105140
EAN/GTIN 7291075217919
Nummer fabrikant 3105140
L-nummer L23980 2890

Omschrijving

Omschrijving:

Plunge Mills, Body Diameter (BD) 48 mm, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 3 mm, Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 4, Overall Length (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 48 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Aantal effectieve vagina, frontaal (ZEFF) 4
  • Totale lengte (OAL) 50 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGPLUNGE" Bekijk alles