{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | fraises à copier | |
| Diamètre des dents Dc | 50 mm | |
| Longueur totale L | 50 mm | |
| Profondeur de coupe max. L2 | 3 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Lubrifiant | oui | |
| Nombre total de plaquettes | 4 | |
| Série | TANGPLUNGE | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | lamage (fraisage en plongée) (FSE) |
| Référence article | 3105140 | |
| EAN / GTIN | 7291075217919 | |
| Réf. fabricant | 3105140 | |
| Article hors catalogue | L23980 2890 |