{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Fresa de inmersión | |
| Diámetro del filo Dc | 50 mm | |
| Longitud total L | 50 mm | |
| Profundidad de corte máx. L2 | 3 mm | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Número de plaquitas de corte, total | 4 | |
| Serie | TANGPLUNGE | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de avellanado (fresado por inmersión) (FSE) |
| Número de artículo | 3105140 | |
| EAN / GTIN | 7291075217919 | |
| Número del fabricante | 3105140 | |
| Número L | L23980 2890 |