HTP D042-4-M16-LN10 Stempel med FLEXFIT-grænseflade. Tangentielt fastspændte skær med 4 skærekanter monteret.

Art.-nr.: 3105122
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FLEXFIT
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105122
EAN/GTIN 7291075254426
Producentnummer 3105122
L-nummer L23980 761

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstiksfræsere, diameter på krop (BD) 29 mm, diameter på skær (DC) 42 mm, antal skærekroppe (CICT) 4, maks. længde på skær (APMX) 3 mm, antal effektive kapper, forside (ZEFF) 4, samlet længde (OAL) 68 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 29 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 42 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Antal effektive vagina, frontal (ZEFF) 4
  • Funktionel længde (LF) 43 mm
  • Samlet længde (OAL) 68 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle