HTP D042-4-M16-LN10 Merülőmarók

Cikkszám: 3105122
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105122
EAN / GTIN 7291075254426
Gyártó száma 3105122
L-szám L23980 761

Leírás

Leírás:

Zapichovací frézy, průměr tělesa (BD) 29 mm, průměr břitu (DC) 42 mm, počet řezných těles (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 3 mm, počet účinných plášťů, čelní strana (ZEFF) 4, celková délka (OAL) 68 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 29 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 42 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
  • A hatásos hüvely száma, frontális (ZEFF) 4
  • Funkcionális hossz (LF) 43 mm
  • Teljes hossz (OAL) 68 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése