HTP D042-4-M16-LN10 Piston cu interfață FLEXFIT. Plăcuţe de tăiere cu fixare tangențială cu 4 muchii de tăiere montate.

Cod articol: 3105122
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie FLEXFIT
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105122
EAN / GTIN 7291075254426
Număr producător 3105122
L-Număr L23980 761

Descriere

Descriere:

Piston cu interfață FLEXFIT. Plăcuţe de tăiere cu fixare tangențială cu 4 muchii de tăiere montate.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 29 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 42 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Numărul de muchii aşchietoare (ZEFF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 43 mm
  • Lungime totală (OAL): 68 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate