T290 LNMT 050204TR IC808 Tangentielle skær med 2 skærekanter

Art.-nr.: 5605980
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5605980
EAN/GTIN 7291075260571
Producentnummer 5605980
L-nummer L23910 1009

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 5 mm, skærlængde (INSL) 5,75 mm, skærtykkelse (S) 5,85 mm, skærbredde (W1) 2,7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 5,75 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,85 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 2,7 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,08 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,04 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SUMOMILL" Se alle