T490 LNK-D50-47-3-W40-13 Spiralfræsere med tangentielle skær, diameterområde 40,0-50,0 mm

Art.-nr.: 3105080
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3105080
EAN/GTIN 7291075237917
Producentnummer 3105080
L-nummer L23980 692

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, skærekantdiameter (DC) 50 mm, antal skærekanter (CICT) 12, maks. skærekantlængde (APMX) 47 mm, antal skærekanter (NOF) 3, samlet længde (OAL) 135 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 12
  • Skærelængde maks. (APMX) 47 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Samlet længde (OAL) 135 mm