T490 LNK-D50-47-3-W40-13 Freză elicoidale cu plăcuță tangențiale, gama de diametre 40,0-50,0mm

Cod articol.: 3105080
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3105080
EAN / GTIN 7291075237917
Număr producător 3105080
L-Număr L23980 692

Descriere

Descriere:

Freză elicoidale cu plăcuță tangențiale, gama de diametre 40,0-50,0mm

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 47 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Lungime totală (OAL): 135 mm