T490 LNK-D50-47-3-W40-13 Stopkové frézy s prodlouženou drážkou nesoucí T490 LNMT/HT s 13 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Č. pol.: 3105080
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105080
EAN/GTIN 7291075237917
Číslo výrobcu 3105080
Číslo L L23980 692

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitů (CICT) 12, max. délka břitu (APMX) 47 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 135 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 47 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 135 mm

Vhodné výrobky

Vložky