T490 LNK-D50-47-3-W40-13 Vijačni rezkarji s tangencialno nameščenimi rezalnimi ploščicami razpona premera 40,0–50,0 mm

Št. art.: 3105080
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3105080
EAN/GTIN 7291075237917
Številka proizvajalca 3105080
L-število L23980 692

Opis

Opis:

Mišični čelni frez, premer vpetja, stran stroja (DCONMS) 40 mm, premer rezalnega roba (DC) 50 mm, število rezalnih robov (CICT) 12, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 47 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 135 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 12
  • Dolžina reza maks (APMX) 47 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 135 mm