T490 ELN D1.25-5-M16 90° endefræsere med FLEXFIT-gevindadapter, der bærer tangentielt fastspændte platter

Art.-nr.: 3104951
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104951
EAN/GTIN 7291075263695
Producentnummer 3104951
L-nummer L23980 1604

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1,14 ″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/4″, skæring element tæller (CICT) 5 ,dybde af skæring maksimum (APMX) 0,315 ″, fløjte tæller (NOF) 5 ,samlet længde (AAL) 2,16 ″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): FLEXFIT
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1,14″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): M16
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-1/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 5
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,315″
  • Drevstørrelse (DRVS): 0,984″
  • Fløjtetælling (NOF): 5
  • Funktionel længde (LF): 1,18″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Samlet længde (OAL): 2,16″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle