T490 ELN D1.25-5-M16 Stopkové frézy 90° se závitovou úpravou FLEXFIT nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky

Artiklové číslo: 3104951
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELITANG T490 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3104951
EAN / GTIN 7291075263695
Číslo výrobce 3104951
L-číslo L23980 1604

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1,14″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/4″, počet řezných položek (CICT) 5, hloubka řezu maximální (APMX) 0,315″, Počet flétny (NOF) 5, Celková délka (OAL) 2,16″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1.14″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): M16
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.315″
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.984″
  • Pocet drážek (NOF): 5
  • Funkcní délka (LF): 1.18″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Celková délka (OAL): 2.16″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny