T490 ELN D1.25-5-M16 90°-kopfrezen met FLEXFIT schroefdraadaansluiting voor tangentiaal geklemde snijplaten

Artikelnummer: 3104951
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104951
EAN/GTIN 7291075263695
Nummer fabrikant 3104951
L-nummer L23980 1604

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1,14″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/4″, snijitem aantal (CICT) 5, snijdiepte maximum (APMX) 0,315″, aantal flengten (NOF) 5, totale lengte (OAL) 2,16″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): FLEXFITAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1,14″
  • aansluitdraad nominaal formaat machinezijde (THSZMS): M16
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND):
  • maximaal snijpunt 5ICT-snijpunt:
  • : 0,315″
  • Drive Size (DRVS): 0,984″
  • Flute Count (NOF): 5
  • functionele lengte (LF): 1,18″
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • totale lengte (OAL): 2,16″
  • Tool Cutting Edge Angle (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles