T490 ELN D1.25-5-M16 90° stebelni rezkarji z navojnim vmesnikom FLEXFIT za tangencialne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3104951
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104951
EAN/GTIN 7291075263695
Številka proizvajalca 3104951
L-število L23980 1604

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1,14 ″, rezanje premer (DC / DCX) 1-1/4″, rezanje element Count (CICT) 5, globina reza maksimum (APMX) 0,315 ″, flavta štetje (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 2,16″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): FLEXFIT
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1,14″
  • Priključni navoj nazivne velikosti stroj stran (THSZMS): M16
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1-1/4″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 5
  • Največja globina reza (APMX): 0,315″
  • Velikost pogona (DRVS): 0,984″
  • Število flavte (NOF): 5
  • Funkcionalna dolžina (LF): 1,18″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): T490 LNMT 0804 PNR
  • Skupna dolžina (OAL): 2,16″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse