SDN D160-0608-40-CALN12 3-sidet skærende sidefræsere, skivetype med kassetter til LNET 12 platter

Art.-nr.: 3103984
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANGSLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103984
EAN/GTIN 7291075182606
Producentnummer 3103984
L-nummer L23980 2189

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og sidefræsere, skæredybde maks. (CDX) 50 mm, skærekantdiameter (DC) 160 mm, antal skærekanter (CICT) 12, skærebredde maks. (CWX) 8,2 mm, skærebredde min. (CWN) 6 mm, antal spåner (NOF) 12, navdiameter (DHUB) 55 mm, samlet længde (OAL) 12 mm, eff. perifert antal spåner (ZEFP) 6

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 50 mm
  • Skærediameter (DC) 160 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 12
  • Skærebredde maks. (CWX) 8,2 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 6 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 12
  • Navdiameter (DHUB) 55 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 124504-TN
  • Samlet længde (OAL) 12 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 6

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGSLOT" Se alle