SDN D160-0608-40-CALN12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters with Cartridges Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Artikelnummer: 3103984
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103984
EAN/GTIN 7291075182606
Nummer fabrikant 3103984
L-nummer L23980 2189

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en zijfrezen, snijdiepte, max. (CDX) 50 mm, diameter snijkant (DC) 160 mm, aantal snijkanten (CICT) 12, snijbreedte max. (CWX) 8,2 mm, snijbreedte min. (CWN) 6 mm, aantal spleten (NOF) 12, naafdiameter (DHUB) 55 mm, totale lengte (OAL) 12 mm, eff. perifeer aantal spleten (ZEFP) 6

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 50 mm
  • Snijdiameter (DC) 160 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijbreedte max. (CWX) 8,2 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 6 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 12
  • Naafdiameter (DHUB) 55 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 124504-TN in
  • Totale lengte (OAL) 12 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGSLOT" Bekijk alles