SDN D160-0608-40-CALN12 Třístranné kotoučové frézy, s kazetami pro destičky LNET 12

Č. pol.: 3103984
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANGSLOT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103984
EAN/GTIN 7291075182606
Číslo výrobcu 3103984
Číslo L L23980 2189

Popis

Popis:

Drážkovací a boční frézy, hloubka řezu max. (CDX) 50 mm, průměr břitu (DC) 160 mm, počet břitů (CICT) 12, šířka řezu max. (CWX) 8,2 mm, šířka řezu min. (CWN) 6 mm, počet drážek (NOF) 12, průměr náboje (DHUB) 55 mm, celková délka (OAL) 12 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 6

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 50 mm
  • Prumer rezu (DC) 160 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální šírka rezu (CWX) 8.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 6 mm
  • Pocet drážek (NOF) 12
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 55 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 124504-TN
  • Celková délka (OAL) 12 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 6

Vhodné výrobky

Vložky