SDN D160-0608-40-CALN12 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, kolutni, s kasetami za LNET 12.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103984
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANGSLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103984
EAN/GTIN 7291075182606
Številka proizvajalca 3103984
L-število L23980 2189

Opis

Opis:

Rezkarji za rezanje utorov in stranic, največja globina rezanja (CDX) 50 mm, premer rezalnega roba (DC) 160 mm, število rezalnih robov (CICT) 12, največja širina rezanja (CWX) 8,2 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 6 mm, število žlebov (NOF) 12, premer pesta (DHUB) 55 mm, skupna dolžina (OAL) 12 mm, učinkovito število perifernih žlebov (ZEFP) 6

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 50 mm
  • Premer reza (DC) 160 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 12
  • Širina reza maks (CWX) 8,2 mm
  • Širina reza min. (CWN) 6 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 12
  • Premer pesta (DHUB) 55 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) LNET 124504-TN
  • Skupna dolžina (OAL) 12 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 6

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANGSLOT" Poglej vse