FDN D250-1925-60R-CALN15 3-sidet skæring, justerbare sidefræsere med kassetter til LN 1506 skær (18,9-25,6 mm skærebreddeområde)

Art.-nr.: 3103763
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3103763
EAN/GTIN 7291075201826
Producentnummer 3103763
L-nummer L23980 2933

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 59 mm, skærediameter (DC) 250 mm, antal skær (CICT) 16, skærebredde maks. (CWX) 25,6 mm, skærebredde min. (CWN) 18,9 mm, antal skærekanter (NOF) 16, navdiameter (DHUB) 132 mm, samlet længde (OAL) 50 mm, effektivt perifert antal skærekanter (ZEFP) 8

Egenskab:

  • Arbor stil C.
  • Skæredybde, maks. (CDX) 59 mm
  • Skærediameter (DC) 250 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 16
  • Skærebredde maks. (CWX) 25,6 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 18,9 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 16
  • Navdiameter (DHUB) 132 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 8