• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

3-stronne, regulowane frezy tarczowe z kasetami do płytek wymiennych LN 1506 (zakres szerokości skrawania 18,9-25,6 mm)

Nr art.: 3103763
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3103763
EAN / GTIN 7291075201826
Numer producenta 3103763
Numer L L23980 2933

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, głębokość cięcia, maks. (CDX): 59 mm, średnica cięcia (DC): 250 mm, liczba elementów tnących (CICT): 16, maks. szerokość cięcia (CWX): 25,6 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 18,9 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 16, średnica piasty (DHUB): 132 mm, długość całkowita (OAL): 50 mm, efektywna liczba obwodowych krawędzi tnących (ZEFP): 8

Cecha szcz.:

  • Styl altanki C
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 59 mm
  • Średnica ostrza (DC) 250 mm
  • Liczba elementów tnących (CICT) 16
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 25,6 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 18,9 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 16
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 132 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Długość całkowita (OAL) 50 mm
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP) 8