FDN D250-1925-60R-CALN15 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying LN 1506 Inserts (18.9-25.6 mm width range)

Artikelnummer: 3103763
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGMILL
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103763
EAN/GTIN 7291075201826
Nummer fabrikant 3103763
L-nummer L23980 2933

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijffrezen, Snijdiepte, max. (CDX) 59 mm, Snijdiameter (DC) 250 mm, Aantal snijplaten (CICT) 16, Snijbreedte max. (CWX) 25,6 mm, Snijbreedte min. (CWN) 18,9 mm, Aantal snijkanten (NOF) 16, Naafdiameter (DHUB) 132 mm, Totale lengte (OAL) 50 mm, Eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8

Kenmerk:

  • Arbor Style C..
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 59 mm
  • Snijdiameter (DC) 250 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 16
  • Snijbreedte max. (CWX) 25,6 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 18,9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 16
  • Naafdiameter (DHUB) 132 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles