FDN D250-1925-60R-CALN15 Třístranné, nastavitelné kotoučové frézy s kazetami pro LN 1506 břitové destičky (rozsah šířky řezu 18,9-25,6 mm)

Artiklové číslo: 3103763
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3103763
EAN / GTIN 7291075201826
Číslo výrobce 3103763
L-číslo L23980 2933

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 59 mm, průměr řezu (DC) 250 mm, počet břitových destiček (CICT) 16, šířka řezu max. (CWX) 25,6 mm, šířka řezu min. (CWN) 18,9 mm, počet břitů (NOF) 16, průměr náboje (DHUB) 132 mm, celková délka (OAL) 50 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 8

Charakteristika:

  • Typ upínace C
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 59 mm
  • Prumer rezu (DC) 250 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 16
  • Maximální šírka rezu (CWX) 25.6 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 18.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 16
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 132 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 8