HCM D12-B-L160-C20 Multifunktionel kuglehovedfræser D=12 mm

Art.-nr.: 3103697
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie BALLPLUS
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103697
EAN/GTIN 7291075126259
Producentnummer 3103697
L-nummer L23980 2852

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, antal skær (CICT) 1, maks. skærlængde (APMX) 9,77 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 160 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 5 grader
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Hjørneradius (RE) 6 mm
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 1
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,77 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Frontpanel B version
  • Hovedlængde (LH) 50 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) HBR D120-QF
  • Samlet længde (OAL) 160 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Drejningsmoment (TQ) 6 nxm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle