HCM D12-B-L160-C20 Multifunkční kulová fréza D=12 mm

Artiklové číslo: 3103697
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada BALLPLUS
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103697
EAN / GTIN 7291075126259
Číslo výrobce 3103697
L-číslo L23980 2852

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 12 mm, počet břitů (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 9,77 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 160 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 5 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Polomer rohu (RE) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 12 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.77 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Typ cela B
  • Délka hlavy (LH) 50 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HBR D120-QF
  • Celková délka (OAL) 160 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Krouticí moment (TQ) 6 Nxm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "BALLPLUS" Zobrazit všechny