HCM D12-B-L160-C20 Frese Ball Nose multifunzionali, D=12 mm

Codice art.: 3103697
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie BALLPLUS
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103697
EAN / GTIN 7291075126259
Codice del produttore 3103697
Numero-L L23980 2852

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 9.77 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 160 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Body Half Taper Angle (BHTA) 5 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 6 mm
  • Diametro della fresa (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 1
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9.77 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Front Type B
  • Head Length (LH) 50 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HBR D120-QF
  • Overall Length (OAL) 160 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Forza (TQ) 6 Nxm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "BALLPLUS" Visualizza tutto