HCM D12-B-L160-C20 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103697
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat BALLPLUS
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103697
EAN / GTIN 7291075126259
Gyártó száma 3103697
L-szám L23980 2852

Leírás

Leírás:

Végmarók WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, átmérő (DC/DCX) 12 mm, vágóélek száma (CICT) 1, max. vágóélhossz (APMX) 9,77 mm, vágóélek száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 160 mm, rögzítőszár kerek, rögzítőszár kerek.

Jellemző:

  • Féltest kúpos szöge (BHTA) 5 fok
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Sarok sugara (RE) 6 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 12 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 1
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,77 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Előlapi B verzió
  • Fej hossza (bal) 50 mm
  • A vágólap (MIID) HBR D120-QF leírása
  • Teljes hossz (OAL) 160 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 6 nxm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése