• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCM D12-B-L160-C20 Multifunktions-Kugelkopffräser D=12 mm

Artikel-Nr.: 3103697
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie BALLPLUS
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103697
EAN / GTIN 7291075126259
Herstellernummer 3103697
L-Nummer L23980 2852

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Durchmesser (DC/DCX) 12 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 9.77 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 160 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 5 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Eckenradius (RE) 6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 12 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9.77 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Ausführung Frontteil B
  • Kopflänge (LH) 50 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HBR D120-QF
  • Gesamtlänge (OAL) 160 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Drehmoment (TQ) 6 Nxm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen