BCM D12-B-C16 Kuglespidsfræsere med HB2 BCR-platter til efterbearbejdning.

Art.-nr.: 3103430
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3103430
EAN/GTIN 7291075122947
Producentnummer 3103430
L-nummer L23980 1142

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, Værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, Diameter (DC/DCX) 12 mm, Antal skær (CICT) 2, Skærekantlængde maks. (APMX) 11,4 mm, Samlet længde (OAL) 160 mm, Værktøjsskaft rundt, Værktøjsskaft rundt

Egenskab:

  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 2 grader
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Hjørneradius (RE) 6 mm
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 11,4 mm
  • Frontpanel B version
  • Funktionel længde (LF) 160 mm
  • Hovedlængde (LH) 60 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) BCR D120-QT
  • Samlet længde (OAL) 160 mm
  • Rund fatningsaksel