Descrição:
Fresa de topo com WSP, diâmetro de encaixe, lado da máquina (DCONMS) 16 mm, diâmetro (DC/DCX) 12 mm, número de corpos de corte (CICT) 2, comprimento máximo de corte (APMX) 11,4 mm, comprimento total (OAL) 160 mm, encaixe redondo, encaixe redondo
Característica:
Ângulo de conicidade da meia-corpo (BHTA) 2 graus Código de conexão do lado da máquina (CCMS) Cilíndrico Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 16 mm Propriedade do refrigerante (CSP) Externa Raio do canto (RE) 6 mm Diâmetro de corte (DC) 12 mm Diâmetro (DC/DCX) 12 mm Direção (MÃO) Mão direita Número de corpos de corte (CICT) 2 Comprimento máximo de corte (APMX) 11,4 mm Execução da parte frontal B Comprimento funcional (LF) 160 mm Comprimento da cabeça (LH) 60 mm Designação da placa de corte (MIID) BCR D120-QT Comprimento total (OAL) 160 mm Haste de fixação redonda