BCM D12-B-C16 Freze cu vârf cu bilă cu Plăcuţe HB2 BCR pentru finisare.

Cod articol.: 3103430
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3103430
EAN / GTIN 7291075122947
Număr producător 3103430
L-Număr L23980 1142

Descriere

Descriere:

Freze cu vârf cu bilă cu Plăcuţe HB2 BCR pentru finisare.

Caracteristică:

  • Conicitatea corpului (BHTA): 2 Grade
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Raza la colţ (RE): 6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 12 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 11.4 mm
  • Tip frontal B
  • Lungime funcţională (LF): 160 mm
  • Lungimea capului (LH): 60 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): BCR D120-QT
  • Lungime totală (OAL): 160 mm
  • Tip de coadă rotund