MM TS-A-L070-C08-T05 Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3103149
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103149
EAN/GTIN 7291075276923
Nummer fabrikant 3103149
L-nummer L24070 21

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouders voor modulaire freeskoppen, gereedschapshouder diameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, gereedschapshouder schroefdraadmaat, werkstukzijde (THSZWS) T05, totale lengte (OAL) 70 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 7,6 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T05
  • Totale lengte (OAL) 70 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 60000 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles