MM TS-A-L070-C08-T05 Mangos Cilíndricos para Cabezas de Fresado Intercambiables

Número de artículo: 3103149
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3103149
EAN / GTIN 7291075276923
Número del fabricante 3103149
Número L L24070 21

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T05, Longitud total (OAL) 70 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 7.6 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T05
  • Longitud total (OAL) 70 mm
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 60000 Rev/min