FDN D3.0-0.281-06-LN12 Fuldspaltefræsere med LNET 12 Tangentielt monterede skær

Art.-nr.: 3103142
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANGSLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103142
EAN/GTIN 7291075161595
Producentnummer 3103142
L-nummer L23980 2507

Betegnelse

Beskrivelse:

Slottere, skæredybde maximum (CDX) 0,88 ″, skærediameter (DC) 3 ″, skæredybde (CICT) 8, Skærebredde maksimum (CWX) 0,34 ″, Skærebredde minimum (CWN) 0,281 ″, fløjtantal (NOF) 8, navdiameter (DHUB) 1,77 ″, samlet længde (OAL) 1,57, perifer effektiv skærekanttælling (ZEFP) 4

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Skæredybde maksimum (CDX): 0,88″
  • Skærediameter (DC): 3″
  • Antal skærende emner (CICT): 8
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0,34″
  • Skærebredde minimum (CWN): 0,281″
  • Fløjtetælling (NOF): 8
  • Navdiameter (DHUB): 1,77″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): LNET 124808-TN
  • Samlet længde (OAL): 1,57″
  • Antal effektive skærekanter til periferiudstyr (ZEFP): 4
  • Brugbar længde (LU): 1,15″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGSLOT" Se alle