FDN D3.0-0.281-06-LN12 3-seitig schneidende Scheibenfräser für tangential montierte LNET 12 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103142
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGSLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103142
EAN / GTIN 7291075161595
Herstellernummer 3103142
L-Nummer L23980 2507

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 0.88″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 8 ,Schneidbreite max. (CWX) 0.34″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.281″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 8 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.77″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.57″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.88″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.34″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.281″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 8
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.77″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LNET 124808-TN
  • Gesamtlänge (OAL): 1.57″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 4
  • Nutzlänge (LU): 1.15″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TANGSLOT" Alle ansehen