FDN D3.0-0.281-06-LN12 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji za tangencialne LNET 12.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103142
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANGSLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103142
EAN/GTIN 7291075161595
Številka proizvajalca 3103142
L-število L23980 2507

Opis

Opis:

Slotters, rezanje globina največja (CDX) 0,88 ″, premer rezanja (DC) 3″, rezanje element Count (CICT) 8, rezanje Širina največja (CWX) 0,34 ″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,281″, flavta štetje (NOF) 8, premer vozlišča (DHUB) 1,77 ″skupna dolžina (OAL) 1,57″, periferno učinkovito rezanje rob (ZEFP) 4

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,88″
  • Premer rezanja (DC): 3″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 8
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,34″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,281″
  • Število flavte (NOF): 8
  • Premer pesta (DHUB): 1,77″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): LNET 124808-TN
  • Skupna dolžina (OAL): 1,57″
  • Število efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 4
  • Uporabna dolžina (LU): 1,15″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANGSLOT" Poglej vse