FDN D3.0-0.281-06-LN12 Drážkovací frézy nesoucí LNET 12 Tangenciálně montované břitové destičky 3 stranně řezací

Č. pol.: 3103142
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANGSLOT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103142
EAN/GTIN 7291075161595
Číslo výrobcu 3103142
Číslo L L23980 2507

Popis

Popis:

Lentry, hloubka řezu maximální (CDX) 0,88″, Průměr řezu (DC) 3″, Počet řezných položek (CICT) 8, Šířka řezu maximální (CWX) 0,34″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,281″, Počet flétny (NOF) 4, Průměr náboje (DHUB) 1,77″, Celková délka (OAL) 1,57″, počet periferních efektivních řezných hran (ZEFP 8)

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.88″
  • Prumer rezu (DC): 3″
  • Pocet rezných britu (CICT): 8
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.34″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.281″
  • Pocet drážek (NOF): 8
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.77″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNET 124808-TN
  • Celková délka (OAL): 1.57″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 4
  • Použitelná délka (LU): 1.15″

Vhodné výrobky

Vložky