SDN D125-10-40-LN12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Réf.: 3102979
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 3102979
EAN / GTIN 7291075152272
Réf. fabricant 3102979
Article hors catalogue L23980 1472

Description

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 31 mm, Diámetro de corte (DC) 125 mm, Número de plaquitas (CICT) 12, Ancho de corte máximo (CWX) 12 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 10 mm, Número de labios (NOF) 12, Diámetro del núcleo (DHUB) 55 mm, Longitud total (OAL) 14 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 31 mm
  • Diámetro de corte (DC) 125 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 12
  • Ancho de corte máximo (CWX) 12 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 10 mm
  • Número de labios (NOF) 12
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 55 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 126504-TN
  • Longitud total (OAL) 14 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6