3-stronny frez tarczowy, tarczowy, do płytek wymiennych LNET 12

Nr art.: 3102979
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3102979
EAN / GTIN 7291075152272
Numer producenta 3102979
Numer L L23980 1472

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, głębokość cięcia, maks. (CDX): 31 mm, średnica cięcia (DC): 125 mm, liczba elementów tnących (CICT): 12, maks. szerokość cięcia (CWX): 12 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 10 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 12, średnica piasty (DHUB): 55 mm, długość całkowita (OAL): 14 mm, efektywna liczba obwodowych krawędzi tnących (ZEFP): 6

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Typ dysku
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 31 mm
  • Średnica ostrza (DC) 125 mm
  • Liczba elementów tnących (CICT) 12
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 12 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 10 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 12
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 55 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) LNET 126504-TN
  • Długość całkowita (OAL) 14 mm
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP) 6