SDN D125-10-40-LN12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Artikelnummer: 3102979
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102979
EAN/GTIN 7291075152272
Nummer fabrikant 3102979
L-nummer L23980 1472

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en zijfrezen, snijdiepte, max. (CDX) 31 mm, snijdiameter (DC) 125 mm, aantal snijlichamen (CICT) 12, snijbreedte max. (CWX) 12 mm, snijbreedte min. (CWN) 10 mm, aantal spleten (NOF) 12, naafdiameter (DHUB) 55 mm, totale lengte (OAL) 14 mm, eff. perifeer aantal spleten (ZEFP) 6

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 31 mm
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijbreedte max. (CWX) 12 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 10 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 12
  • Naafdiameter (DHUB) 55 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 126504-TN in
  • Totale lengte (OAL) 14 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGSLOT" Bekijk alles