ER D32A42-5-M16-10 Pindfræsere til rund WSP til fræsning af kurver og til profilfræsning med CLICKFIT-tilpasning.

Art.-nr.: 3102895
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3102895
EAN/GTIN 7291075118148
Producentnummer 3102895
L-nummer L23980 632

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skærekroppe (CICT) 5, maks. skærlængde (APMX) 5 mm, samlet længde (OAL) 68 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 29 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm
  • Interfaces funktioner M16
  • Hjørneradius (RE) 5 mm
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 42 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Funktionel længde (LF) 43 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) RXCR 10T3
  • Samlet længde (OAL) 68 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 4,5 grader