Frez trzpieniowy na płytki okrągłe do frezowania krzywizn i frezowania profilowego z adaptacją CLICKFIT.

Nr art.: 3102895
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3102895
EAN / GTIN 7291075118148
Numer producenta 3102895
Numer L L23980 632

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 29 mm, średnica (DC/DCX): 32 mm, liczba elementów tnących (CICT): 5, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 5 mm, długość całkowita (OAL): 68 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 29 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) FLEXFIT
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 29 mm
  • Interfejsy Cechy M16
  • Promień narożnika (RE) 5 mm
  • Średnica ostrza (DC) 32 mm
  • Średnica (DC/DCX) 32 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 42 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 5
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 5 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 43 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) RXCR 10T3
  • Długość całkowita (OAL) 68 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 4,5 stopni