Opis:
Frezalni stroj s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 29 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezalnih teles (CICT) 5, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 68 mm
Lastnosti:
- Premer karoserije (BD) 29 mm
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 29 mm
- Vmesniki funkcije M16
- Kotni polmer (RE) 5 mm
- Premer reza (DC) 32 mm
- Premer (DC/DCX) 32 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 42 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 5
- Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 43 mm
- Rezalna plot height range (MIID) RXCR 10T3
- Skupna dolžina (OAL) 68 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 4,5 stopinj